LOCTITE SNIJOLIE LB 8031 SPUITBUS 400 ML

Snijolie LB 8031

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:LB 8031
Rubix:07011045
Fabrikant:1324497
EAN:5010266004563
LOCTITE SNIJOLIE LB 8031 SPUITBUS 400 ML
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SNIJOLIE LB 8031 SPUITBUS 400 ML


LOCTITE® LB 8031 is een smeerolie in een spuitbus, speciaal ontwikkeld om snijgereedschap tijdens gebruik te beschermen. Het maakt hoge snijsnelheden mogelijk en verbetert de afwerking van bewerkte oppervlakken. Dit product is ontworpen om de levensduur van het gereedschap te verlengen en is ideaal voor bescherming tijdens het boren, zagen en andere machinale bewerkingen op staal, roestvrij staal en de meeste non-ferrometalen.

Kenmerken:
LOCTITE® LB 8031 is een veelzijdige snijolie, op basis van donkergele minerale olie met additieven voor extreme druk (EP) om een effectieve smering te bieden tijdens mechanische bewerkingen. Het is ontworpen om gereedschapsslijtage aanzienlijk te verminderen door een beschermende film te vormen tussen het werkstuk en het gereedschap. Dankzij het spuitbusformaat is het snel en intuïtief te gebruiken: spuit gewoon rechtstreeks op het snijgebied om wrijving en warmteontwikkeling te beperken. Het wordt echter niet aanbevolen voor aluminium-, titanium- of koperlegeringen wanneer het eindresultaat kritisch is.


Specificaties:
- Technologie: olie
- Chemische basis: minerale olie met EP-additieven
- Kleur: donkergeel
- Geur: olie
- Toepassing: smering via spuitbus
- Drijfgas: propaan
- Dichtheid bij 20 °C: 0,84 g/ml
- Viscositeit bij 40 °C: 170 cSt
- Lasbelasting (ASTM D2596): > 8.000 N
- Slijtage-index (8.000 N): < 4 mm
- Slijtage na 1u / 400 N: 1 mm
- Druk bij 20 °C: 4,5 bar
- Gespoten massa: 2,1 g/s
- Maximale gebruikstemperatuur: 200 °C
- Bedrijfstemperatuur: van -20 °C tot +160 °C

Normen:
Deze LOCTITE® LB 8031 smeerolie is geclassificeerd als uiterst ontvlambaar en moet worden opgeslagen volgens de geldende regelgeving inzake gevaarlijke stoffen. Dit product is getest volgens ASTM D2596, een Amerikaanse norm die ook in Europa algemeen wordt erkend voor het beoordelen van de prestaties van smeermiddelen onder hoge mechanische belastingen, in het bijzonder door het meten van de lasweerstand van metalen oppervlakken die in contact staan met elkaar.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Verlengt de levensduur van het gereedschap door slijtage te beperken;
- Maakt hoge snijsnelheden mogelijk;
- Verbetert de oppervlaktekwaliteit van bewerkte onderdelen;
- Eenvoudig aan te brengen dankzij het spuitbusformaat;
- Geschikt voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen;
- Effectief van -20 °C tot +160 °C, met een weerstand tot 200 °C.

Toepassingen

LOCTITE® LB 8031 is ideaal voor bewerkingen zoals het boren, frezen of zagen, vooral op staal en roestvrij staal. Het kan worden ingezet in algemene werkplaatsen, de metaalverwerkende industrie en bij fabrikanten van technische onderdelen. Het is bij uitstek geschikt voor professionals die hun productiviteit willen verhogen en de vervangingsfrequentie van gereedschap willen verlagen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)57x57x216 mm
Inhoud400 ml
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur160 °C
Aangepaste tariefcode34039900
€ 21,99 excl. BTW
/ stuk
€ 26,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden