Referenties
FAG:LR202-NPPU
Rubix:A0543403
Fabrikant:0008076130000
EAN:4012802783568
Productdetails : INA LR 202 NPPU LOOPROL
Lager met enkele rij kogels. Bol loopvlak. Met afdichtingslip aan beide zijden (2RS). Geschikt voor temperaturen van - 20 °C tot + 120 °C.
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belasting, axiale belasting in beide richtingen.
Toepassingen
Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x40x15 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr2 |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,34 excl. BTW
/ stuk
€ 33,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
