INA NATV 5 PP/A STEUNROL

NATV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATV5-PP-A
Rubix:03112172
Fabrikant:0057069980000
EAN:4012802450767
INA NATV 5 PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATV 5 PP/A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x16x16 mm
Logistiek gewicht14 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatv..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental3800 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4900 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6700 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 35,27 excl. BTW
/ stuk
€ 42,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden