Referenties
SKF:NA 49/28
Rubix:03474694
Fabrikant:12695
EAN:7316570343755

Productdetails : SKF NA 49/28 NAALDLAGER
Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na 49 |
| Koker | staal |
| Gewicht | 0,0977 kg |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Dikte | 17 mm |
| Norm | ISO 1206-2001; ISO 492:2002 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25100 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,85 excl. BTW
/ stuk
€ 48,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen