INA LR 203-2RSR LOOPROL

LR2 rollen

Zie technische informatie

Referenties

FAG:LR203-2RSR
Rubix:03111768
Fabrikant:0501446500000
EAN:4064328299467
INA LR 203-2RSR LOOPROL

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA LR 203-2RSR LOOPROL


Lager met enkele rij kogels. Bol loopvlak. Met afdichtingslip aan beide zijden (2RS). Geschikt voor temperaturen van - 20 °C tot + 120 °C.
Nokrollen LR203-2RSR

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belasting, axiale belasting in beide richtingen.

Toepassingen

Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x47x47 mm
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serielr2..-2rs/2rsr
Materiaalstaal
Referentietoerental9000 rpm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 30,53 excl. BTW
/ stuk
€ 36,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen