Referenties
NTN:NATV17LL/3AS
Rubix:A0486223
EAN:4547359009125

Documenten
Productdetails : NTN NATV 17 LL/3AS STEUNROL
Naaldlager, rolvolger, volledig complementaire rol, met binnenring, dubbelzijdige afdichtingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x40x21 mm |
| Logistiek gewicht | 156 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natv |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19400 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 42000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,40 excl. BTW
/ stuk
€ 52,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen