SKF NA 2208-2RS STEUNROL

Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NA 2208.2RS
Rubix:03042156
Fabrikant:12667
EAN:7316577011978
SKF NA 2208-2RS STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NA 2208-2RS STEUNROL


Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een eenrijig naaldlager met een binnenring en hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht geleverd en kunnen direct worden gemonteerd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren. De binnenring kan afzonderlijk van de buitenring en de rollenset worden gemonteerd.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x80x80 mm
Logistiek gewicht595 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Seriena22
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36900 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r58500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 147,60 excl. BTW
/ stuk
€ 178,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen