INA LR 205 X/2RSR LOOPROL

LR2 rollen

Zie technische informatie

Referenties

FAG:LR205-X-2RSR
Rubix:03117792
Fabrikant:0503665130000
EAN:4012802824773
INA LR 205 X/2RSR LOOPROL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA LR 205 X/2RSR LOOPROL


Lager met enkele rij kogels. Bol loopvlak. Met afdichtingslip aan beide zijden (2RS). Geschikt voor temperaturen van - 20 °C tot + 120 °C.
Rollen LR205-X-2RSR

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belasting, axiale belasting in beide richtingen.

Toepassingen

Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x62x62 mm
Logistiek gewicht230 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serielr2..-2rs/2rsr
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 50,19 excl. BTW
/ stuk
€ 60,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen