INA NUTR 15 A STEUNROL

NUTR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUTR15-A
Rubix:03112200
Fabrikant:0095959610000
EAN:4012802422344
INA NUTR 15 A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUTR 15 A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x35x35 mm
Logistiek gewicht99 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental6500 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15600 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18600 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 73,64 excl. BTW
/ stuk
€ 89,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden