Referenties
INA:NNTR50X130X65-2ZL
Rubix:03119847
Fabrikant:0006918520000
EAN:4012802416374

Productdetails : INA NNTR 50X130X65-2ZL STEUNROL
Yoke type spoorrol NNTR..-2ZL, CRB, volledige complement rolset, twee-rij, met binnenring, 3 ribben op buitenring, geen palletwisselaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nntr..-2zl |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 270000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.609,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3.157,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden