SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA3240-01

Luchtbediende Ventielen SYA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYA3240-01
Rubix:05293208
EAN:3618036155624
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA3240-01
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA3240-01


5 Poorts Luchtbediend Ventiel / Basisplaatmontage
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Base Mounted.
• Normal override (Non-locking).

Series: 3 (SYA3000)
Type of Actuation: 2 (2 position double)
Port Size: 01 (1/8 With sub-plate)
P, R Port Thread Type: Rc

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,64 excl. BTW
/ stuk
68,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen