Referenties
Festo:MFH-5-1/2-EX
Rubix:05090401
Fabrikant:535908
EAN:4052568169589

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/2-EX 535908
Magneetventiel MFH-5-1/2-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=3700 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x60x90 mm |
| Logistiek gewicht | 1089 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,11 excl. BTW
/ stuk
€ 371,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen