SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VFA3130-02

Luchtbediende Ventielen VFA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VFA3130-02
Rubix:05275404
Fabrikant:VFA3130-02
EAN:3618036595147
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VFA3130-02

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VFA3130-02


Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.

Configuration: 1 (2 Position Single)
Body Type: 3 (Body Ported)
Port Size: 02 (1/4)
Thread Type: Rc
Bracket: None
Port Location: Upward

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Type5/2 en 5/3 richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom798 l/min
Land van oorsprongJP
€ 37,89 excl. BTW
/ stuk
€ 45,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen