SMC VENTIEL 5/2 LUCHTBEDIEND - VFA3240
Luchtbediende Ventielen VFA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VFA3240
Rubix:05276464
Fabrikant:VFA3240
EAN:3618036595024

Documenten
Productdetails : SMC VENTIEL 5/2 LUCHTBEDIEND - VFA3240
Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.
Configuration: 2 (2 Position Double)
Body Type: 4 (Base Mounted)
Port Size: w/o Subplate (Pilot Port
Thread Type: Rc
Bracket: None
Port Location: Upward
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.
Configuration: 2 (2 Position Double)
Body Type: 4 (Base Mounted)
Port Size: w/o Subplate (Pilot Port
Thread Type: Rc
Bracket: None
Port Location: Upward
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 181 g |
| Type | vfa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 649 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,26 excl. BTW
/ stuk
€ 54,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen