SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5YOD-C6-Q

SY5000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY5160-5YOD-C6-Q
Rubix:A0268844
EAN:3618036177367
SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5YOD-C6-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5YOD-C6-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY5000, 5-poorts magneetventiel, alle typen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,54 excl. BTW
/ stuk
70,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen