Referenties
SMC:VFA5220-03
Rubix:05275778
Fabrikant:VFA5220-03
EAN:3618036594812

Documenten
Productdetails : SMC 5/2 VENTIEL VFA5220-03
Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Port size: 1/4, 3/8, 1/2
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.
Configuration: 2 (2 Position Double)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: 03 (3/8)
Thread Type: Rc
Port Location: Upward
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.
Configuration: 2 (2 Position Double)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: 03 (3/8)
Thread Type: Rc
Port Location: Upward
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 317 g |
| Type | 5/2 en 5/3 richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2228,75 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,64 excl. BTW
/ stuk
€ 99,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen