Referenties
SMC:VH300-F02
Rubix:05293442
Fabrikant:VH300-F02
EAN:3618036587722

Documenten
Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH300-F02
Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 3 (300)
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 0 (3 Position Closed Centre)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 0 (3 Position Closed Centre)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 74x134x105 mm |
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Type | handventiel |
| Aantal poorten | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,49 excl. BTW
/ stuk
€ 102,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen