SMC SMOORVENTIEL ASR630F-03-12S

Luchtbesparende klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASR630F-03-12S
Rubix:05288542
Fabrikant:ASR630F-03-12S
EAN:3618035526852
SMC SMOORVENTIEL ASR630F-03-12S

Technische samenvatting

Type koppelingone-touch-koppeling
Typesmc smoorventiel asr630f-03-12s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASR630F-03-12S


ASR/ASQ (PFC/QFC-regelklep) kan het luchtverbruik met 25% verminderen. Het PFC-regelventiel heeft een drukregel- en snelheidsregelfunctie. Het QFC-regelventiel heeft een hoge-snelheidsuitlaat en een snelheidsregelfunctie voor de cilinder. Serie ASR/ASQ met one-touch fitting (druk-/stromingsventiel), kan het luchtverbruik met 40% verminderen. Het drukventiel heeft een regelaar met regelklep, plus snelheidsregelaar. Het doorstroomventiel heeft een snelle toevoer- en afvoerklep en een snelheidsregelaar.
•Poortmaat: 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.

Model: ASR (drukventiel)
Grootte: 6 (1/2 Standaard)
Poortmaat: 03 (3/8)
Geschikte buisbuitendiameter: 12 (ø12mm)
Optie: Variabel insteldruktype (0.1 tot 0.3 MPa)
Vergrendelmoer: Standaard (Zeskant)

Sterke punten

•Kan het luchtverbruik met 25% verminderen
ASR (PFC-klep): regelklep met drukinstel- en snelheidsregelingsfuncties
ASQ (QFC-klep): regelklep met snelontluchting en cilindersnelheidsregelingsfuncties
Metrische en NPT-schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch-koppeling
Typesmc smoorventiel asr630f-03-12s
Materiaalnylon, zacht nylon, polyurethaan
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieasr
Maximumtemperatuur60 °C
Poortgrootte3/8
€ 45,05 excl. BTW
/ stuk
€ 54,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen