SMC SMOORVENTIEL AS3201F-03-08SA

Actuatoren Accessoires AS-A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS3201F-03-08SA
Rubix:05290896
Fabrikant:AS3201F-03-08SA
EAN:3618035535571
SMC SMOORVENTIEL AS3201F-03-08SA

Technische samenvatting

Type koppelingr 3/8; steekkoppeling ø 8 mm
Typesmc smoorventiel as3201f-03-08sa
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3201F-03-08SA


Snelheidsregelventiel, Insteekkoppeling, Drukvergrendeling, Haaks/Universeel
AS*2/3*1F-A, snelheidsregelaar met terugslagventiel met steekkoppeling, vergrendelbare uitvoering, hoek/universeel

Sterke punten

Elbow type, speed control with one-touch fitting
Improved, larger push-lock handle
Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (gray handle)
Max. operating pressure 1MPa
Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr 3/8; steekkoppeling ø 8 mm
Typesmc smoorventiel as3201f-03-08sa
Materiaalpbt (behuizing/elboog), roestvrij staal (componenten), pom (draaiknop), hnbr (u-dichting), nbr (o-ringen)
Debiet51600 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
€ 13,29 excl. BTW
/ stuk
€ 16,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen