Referenties
SMC:CD75E32-50C-B
Rubix:A0937689
Fabrikant:CD75E32-50C-B

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CD75E32-50C-B
Luchtcilinder
Boring (mm): 32, 40
Standaardslagen tot 300 mm
Onderdeelnummers voor actuatoren met montagebeugels, stanguiteindebeugels en automatische schakelaars beschikbaar
Veel op bestelling gemaakte opties beschikbaar.
Boring (mm): 32, 40
Standaardslagen tot 300 mm
Onderdeelnummers voor actuatoren met montagebeugels, stanguiteindebeugels en automatische schakelaars beschikbaar
Veel op bestelling gemaakte opties beschikbaar.
Sterke punten
Standaard, dubbelwerkend, enkele stang
Verkrijgbaar in 3 basisbevestigingsstijlen
Rubberen kussen of luchtkussen
Verkrijgbaar in 3 basisbevestigingsstijlen
Rubberen kussen of luchtkussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 425 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes