SMC CILINDER CD75E40-200-B

Luchtcilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CD75E40-200-B
Rubix:A0591259
Fabrikant:CD75E40-200-B
EAN:3618035447317
SMC CILINDER CD75E40-200-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC CILINDER CD75E40-200-B


Luchtcilinder
Boring (mm): 32, 40
Standaardslagen tot 300 mm
Onderdeelnummers voor actuatoren met montagebeugels, stanguiteindebeugels en automatische schakelaars beschikbaar
Veel op bestelling gemaakte opties beschikbaar.
•Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod.
•Bore sizes (mm): 32, 40.
•Standard strokes up to 300mm.
•Auto switch capable.

Magnet: D (Built-in Magnet)
Series: 75 (Standard)
Head Cover: E (Double End Boss-cut)
Bore Size: 40mm
Stroke: 200
Cushion: Rubber Bumper
Rod Boot: w/o Rod Boot
Mounting Bracket: None
Accessory: None
Auto Switch Mounting Type: B (Band Mounting)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Heavy Duty Scraper: None
Made of Stainless Steel: Standard
Long Stroke: Standard

Sterke punten

Standaard, dubbelwerkend, enkele stang
Verkrijgbaar in 3 basisbevestigingsstijlen
Rubberen kussen of luchtkussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1195 g
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typedubbelwerkende luchtcilinder
Land van oorsprongCN
106,85 excl. BTW
/ stuk
129,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen