SMC CILINDER CJ1B4-15SU4

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CJ1B4-15SU4
Rubix:05260262
Fabrikant:00022307
EAN:3618035764698
SMC CILINDER CJ1B4-15SU4

Technische samenvatting

Diameter zuiger4 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Typecj1; enkelwerkend (s/a) - duwen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CJ1B4-15SU4


Enkelwerkende cilinder, inkomende veer
•Air cylinder
•Single acting, spring return
•Bore size: 2.5mm, 4mm
•Mounting: basic
•Non switch capable

Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 4mm
Stroke: 15mm
Applicable Tubing: U4 (Polyurethane

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x58x6 mm
Logistiek gewicht4 g
Diameter zuiger4 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Typecj1; enkelwerkend (s/a) - duwen
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
19,08 excl. BTW
/ stuk
23,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen