SMC CILINDER ISO 6432 CD85RAF8-100-B
C(D)85R, ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, directe montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CD85RAF8-100-B
Rubix:A0725769
Fabrikant:CD85RAF8-100-B

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 8 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85RAF8-100-B
ISO 6432 ronde cilinder. Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.
Sterke punten
ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Type: directe montage Demping: alleen rubberen bumper Slag (mm): tot 160 (afhankelijk van boring) Automatische schakelaars beschikbaar (apart te bestellen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,64 excl. BTW
/ stuk
€ 46,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen