SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-280C

Luchtcilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CP96SDB50-280C
Rubix:05268339
Fabrikant:CP96SDB50-280C
EAN:3618035716185
SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-280C

Technische samenvatting

Typesmc profielcilinder iso 15552 cp96sdb50-280c
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-280C


CP96, ISO profielcilinder met ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de nauwkeurigheid van de bus en zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaard slagen variëren van 25 tot 800 mm.

Sterke punten

Dubbelwerkend
Demping aan het einde van de slag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc profielcilinder iso 15552 cp96sdb50-280c
110,54 excl. BTW
/ stuk
133,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen