Referenties
SMC:CP96SDB63-212C
Rubix:A0929448
Fabrikant:CP96SDB63-212C
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB63-212C
CP96, ISO profielcilinder met ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de nauwkeurigheid van de bus en zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaard slagen variëren van 25 tot 800 mm.
Sterke punten
Dubbelwerkend
Demping aan het einde van de slag
Demping aan het einde van de slag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes