SMC CILINDER CDG1BN40TF-150Z

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG1BN40TF-150Z
Rubix:A0725343
SMC CILINDER CDG1BN40TF-150Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDG1BN40TF-150Z


De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en voldoet aan alle toepassingsbehoeften. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
Boringmaten *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 montageopties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
68,97 excl. BTW
/ stuk
83,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen