SMC CILINDER CDA2B50-250Z

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDA2B50-250Z
Rubix:05260661
Fabrikant:CDA2B50-250Z
EAN:3618035405621
SMC CILINDER CDA2B50-250Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDA2B50-250Z


De CA2-Z-serie luchtcilinders van SMC is 15% lichter dan de bestaande CA2-cilinder. ? Fijnafstelling is nu mogelijk dankzij het grotere afstelbereik van het luchtkussen. De CA2-Z kan nu worden besteld met stanguiteinde- of draaibare beugels en de montageafmetingen zijn hetzelfde als die van de bestaande CA2. Er zijn verschillende automatische schakelaars beschikbaar voor montage, waaronder compacte schakelaars en magnetisch veldbestendige schakelaars. De CA2-Z is verkrijgbaar in de boringmaten 40, 50, 63, 80 en 100 en voldoet aan de RoHS-richtlijn.

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele stang
Opties omvatten draaibare beugel en/of knikgewrichten
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
235,80 excl. BTW
/ stuk
285,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen