FESTO RONDE CILINDER DSNU-50-160-PPV-A-MH 193994
Ronde cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-50-160-PPV-A-MH
Rubix:05119563
Fabrikant:193994(DSNU-50-160-PPV-A-MH)

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | ronde cilinder |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-50-160-PPV-A-MH 193994
Slanke, ronde cilinder met vaste, instelbare of zelfinstellende demping. De basisontwerpen voldoen aan ISO 6432, met varianten op basis van die norm
Sterke punten
•De zuigerstang kan in elke positie worden vastgeklemd
De zuigerstang kan ook gedurende lange perioden worden vastgehouden bij wisselende belastingen, fluctuerende werkdruk of drukverlies
Voor positiesensoren
De zuigerstang kan ook gedurende lange perioden worden vastgehouden bij wisselende belastingen, fluctuerende werkdruk of drukverlies
Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | ronde cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,86 excl. BTW
/ stuk
€ 147,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen