Referenties
SMC:CDM2L40-100Z1-M9BMDPC
Rubix:A0716506
Fabrikant:CDM2L40-100Z1-M9BMDPC

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM2L40-100Z1-M9BMDPC
Sterke punten
•Boring (mm): 20, 25, 32, 40
Slagen tot 300 mm
Dubbelwerkend, enkele stang
Rubberen kussen of luchtkussen
Geschikt voor automatische schakelaar
Slagen tot 300 mm
Dubbelwerkend, enkele stang
Rubberen kussen of luchtkussen
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,13 excl. BTW
/ stuk
€ 205,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen