Referenties
SMC:C8520-SDW1190-80
Rubix:A0694426
Fabrikant:C8520-SDW1190-80

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | smc iso cilinder c8520-sdw1190-80 |
Documenten
Productdetails : SMC ISO CILINDER C8520-SDW1190-80
Smc iso cilinder c8520-sdw1190-80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | smc iso cilinder c8520-sdw1190-80 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,03 excl. BTW
/ stuk
€ 89,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen