SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VHS3510-F03A

Luchtcombinatie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VHS3510-F03A
Rubix:05293503
SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VHS3510-F03A

Technische samenvatting

Typedrukontlastklep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VHS3510-F03A


De VHS-serie is het nieuwste product met een herzien ontwerp als onderdeel van onze investering in O&O, om de prestaties en functionaliteit van SMC-producten te verbeteren, en om innovatieve producten te ontwikkelen die energiebesparing stimuleren en die onze klanten concurrentievoordelen opleveren. Een resultaat van deze focus is dat de bijgewerkte VHS een tot 45% hoger debiet heeft, wat betekent dat hij voor grotere toepassingen kan worden gebruikt, wat commerciële voordelen biedt, aangezien de klanten niet hoeven te betalen voor grotere en daardoor duurdere kleppen. De nieuwe VHS-serie heeft bovendien twee materiaalopties voor het handvat en de kap: PBT-hars en aluminium. De PBT-hars is zeer vlambestendig en tot 60% lichter dan het conventionele volledig aluminium model. Bovendien is het model met dubbele actie, dat storingen voorkomt, verkrijgbaar in twee nieuwe maten, de VHS2510 en VHS3510. Andere nieuwe functies zijn een ingebouwde geluiddemper om ruimte te besparen in het gebied onder de klep en de montagebeugel. Dit alles wordt gecombineerd met een verbeterde look als aanvulling op de nieuwe AC-serie luchtvoorbereidingsapparatuur.
Modulair aansluittype voor aansluiting op FRL-eenheden
-Stroomsnelheid tot 8270 l/min
-Energiebesparing: geen luchtontluchting tijdens het omschakelen van de handgreep
-Veiligheidsmaatregel: voorkomen van ongelukken door onbedoelde problemen met de luchttoevoer (voldoet aan de OSHA-norm)
-Met ingebouwde geluiddemper voor EXH-poort als optie.

Lichaamsgrootte: 3
Schroefdraad: F (G)
Poortmaat: 03 (3/8)
Materiaal handvat/muts: A (Vlamwerend PBT)
Opties: Geen
Semi-standaard: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x84x53 mm
Logistiek gewicht121 g
Typedrukontlastklep
Type koppelingg
Land van oorsprongJP
33,35 excl. BTW
/ stuk
40,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen