Referenties
Festo:VZA-3-1/4
Rubix:05105183
Fabrikant:3434
EAN:4052568110307

Documenten
Productdetails : FESTO TIJDVERTRAGINGSVENTIEL VZA-3-1/4 3434
Tijdvertragingsventiel VZA-3-1/4 Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Type | vza tijdvertragingsventiel |
| Type koppeling | g1/8, g1/4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.056,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.278,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen