Referenties
SMC:IDG50A-F03-P
Rubix:05289614

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Volumestroom | 586 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK DROGER IDG50A-F03-P
Smc luchtdruk droger idg50a-f03-p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Volumestroom | 586 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | rc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.264,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.530,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen