FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-51-G3/8 552173

PDAD adsorptie dehydrator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PDAD-51-G3/8
Rubix:05132132
Fabrikant:552173
EAN:4052568193959
FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-51-G3/8 552173

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom510 l/min
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-51-G3/8 552173


Tijdens bedrijf van de dehydrator is er een regelmatige en continue toevoer van perslucht van de gespecificeerde specificatie. Deze functie wordt verzekerd door 2 persluchtketels die afwisselend in de bedrijfscyclus zitten. Terwijl een van de persluchttanks lucht droogt, regenereert de droger in de tweede tank. In de adsorptiedehydratator stroomt de hoofdluchtstroom door de droogpatroon (s) van een persluchttank. De vochtigheid wordt vervolgens afgevoerd om het vereiste drukdauwpunt te bereiken. Een kleine hoeveelheid droge lucht (spoellucht) wordt aangevoerd naar de andere persluchttank. Deze spoellucht stroomt in stijgende richting door de droogpatroon (s) en ontsnapt vervolgens via een overdrukventiel in de atmosfeer en maakt zo de regeneratie van de droger mogelijk. De regeneratiecyclus duurt 120 seconden. Vervolgens wordt de betreffende overdrukklep gesloten. Daarbij wordt de tank voor geregenereerde perslucht voorzien van spoellucht zodat deze de systeemdruk bereikt, waardoor deze in de bedrijfscyclus kan komen. Na nog eens 50 seconden markeert het begin van de nieuwe bedrijfscyclus het begin van de regeneratiecyclus van de andere persluchtketel.
Adsorption dryer PDAD-51-G3/8 552173

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom510 l/min
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Aangepaste tariefcode84193900
4.188,22 excl. BTW
/ stuk
5.067,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen