Referenties
SMC:AM450C-F06D-T
Rubix:05293310
EAN:3618035582049

Technische samenvatting
| Type | nevelscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 2200 l/min |
| Filterfijnheid | 0,3 µm |
Documenten
Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM450C-F06D-T
Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106x276x106 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Type | nevelscheider |
| Volumestroom | 2200 l/min |
| Filterfijnheid | 0,3 µm |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);gegoten aluminium (behuizing);verchroomde epoxycoating (binnenoppervlak);gehard glas (kijkglas) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,43 excl. BTW
/ stuk
€ 271,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen