SMC MICRO FIJNFILTER AM450C-F06D

Luchtfilters AM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AM450C-F06D
Rubix:05280420
SMC MICRO FIJNFILTER AM450C-F06D
Technische samenvatting
Typeam
Volumestroom2200 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM450C-F06D


Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x239x106 mm
Logistiek gewicht1400 g
Typeam
Volumestroom2200 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
205,19 excl. BTW
/ stuk
248,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen