SMC ULTRA FIJNFILTER AMD250C-F03

Luchtfilters AMD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMD250C-F03
Rubix:A0149293
Fabrikant:AMD250C-F03
EAN:3618035580175
SMC ULTRA FIJNFILTER AMD250C-F03
Technische samenvatting
Typemicro nevelafscheider
Volumestroom500 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD250C-F03


Ultra Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro mist separator.
•Modular connection is possible.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
•Thread: Rc, G, NPT

Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x175x76 mm
Logistiek gewicht550 g
Typemicro nevelafscheider
Volumestroom500 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalglasvezel
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,55 excl. BTW
/ stuk
52,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen