SMC MICRO FIJNFILTER AM650-F14-T

Luchtfilters AM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AM650-F14-T
Rubix:05293318
EAN:3618035581646
SMC MICRO FIJNFILTER AM650-F14-T
Technische samenvatting
Typenevelafscheider
Volumestroom6000 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM650-F14-T


Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 650C (37kw)
Thread: F (G)
Port Size: 14 (1 1/2)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x351x160 mm
Logistiek gewicht3200 g
Typenevelafscheider
Volumestroom6000 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);gegoten aluminium (behuizing);verchroomde epoxycoating (binnenoppervlak);gehard glas (kijkglas)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
349,90 excl. BTW
/ stuk
423,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen