Referenties
SMC:AMD250C-F03D-H
Rubix:05293322
Fabrikant:AMD250C-F03D-H

Technische samenvatting
| Type | micro-nevelafscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 500 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD250C-F03D-H
Ultra Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
AMD150C-550C/AMD650-850, Micro Mist Separator, New Style
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x172x76 mm |
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Type | micro-nevelafscheider |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | fluorrubber (o-ring, pakking); gegoten aluminium (behuizing) |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,29 excl. BTW
/ stuk
€ 122,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen