Referenties
Eaton:PEXL-5-PO1HAY-16L
Rubix:A0098713
Fabrikant:PEXL-5-PO1HAY-16L
Technische samenvatting
| Type | hayflow 180 x 700 mm |
|---|---|
| Volumestroom | 208,33 l/min |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FILTERZAK PEXL-5-PO1HAY-16L (PK=16ST)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hayflow 180 x 700 mm |
| Volumestroom | 208,33 l/min |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Materiaal | polyester naaldvilt met verlengde levensduur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,20 excl. BTW
/ pak
€ 541,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen