Referenties
Atlas Copco:8202100604
Rubix:06020675

Productdetails : ATLAS COPCO PISTOOL GUN BG2603HF 8202100604
Blaaspistool lange buis, hoge doorstroming
Sterke punten
Hoge stroomcapaciteit, ophanging, kunststof behuizing om krassen te voorkomen, luchtinlaatschroefdraad in messing, beschikbaarheid van stertip voor meer veiligheid,
Toepassingen
Atlas Copco blaaspistolen uit de BG-serie zijn slijtvaste, gebruiksvriendelijke oplossingen voor alle reinigingstoepassingen. De kunststof behuizing biedt flexibiliteit in het gebruik voor zowel links- als rechtshandige gebruikers, isoleert tegen kou en vermindert het risico van krassen op het werkvlak. Het blaaspistool heeft uitstekende gashendeleigenschappen, waardoor de luchtstroom eenvoudig kan worden geregeld. De blaaspistolen hebben luchtinlaatschroefdraad in messing die volledig is bedekt door de kunststof behuizing. Er zijn twee versies beschikbaar met stertip om het risico van schade of verwondingen te verminderen als de buis tegen het werkstuk of de huid wordt gedrukt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Geluidsniveau | 108 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,66 excl. BTW
/ stuk
€ 33,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden