SMC BLAASPISTOOL VMG11BU-F02-03

Blaaspistolen/Blaasmonden VMG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VMG11BU-F02-03
Rubix:05275426
Fabrikant:VMG11BU-F02-03
EAN:3618036575248
SMC BLAASPISTOOL VMG11BU-F02-03

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/4 in
Debiet30 m³/h
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BLAASPISTOOL VMG11BU-F02-03


Blaaspistool, Standaard
•20% reduction in power consumption.
•Pressure loss 1% or less.

Piping: 1 (Bottom Direction)
Body Color: BU (Dark Blue)
Piping Type: F (G(PF))
Connection Size: 02 (Screw-in (Port Size 1/4))
Nozzle: 03 (Male Thread, KN-R02-200)
Nozzle Cover: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x156x140 mm
Logistiek gewicht208 g
Aansluiting 1g 1/4 in
Debiet30 m³/h
Geluidsniveau100 dB
Type koppelingg
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 35,50 excl. BTW
/ stuk
€ 42,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen