SMC LINEAIRE SLEDE MXQ12A-100Z

Luchtschuiftafel MXQ-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ12A-100Z
Rubix:05278066
EAN:3618036357202
SMC LINEAIRE SLEDE MXQ12A-100Z

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel - zonder regelaar; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ12A-100Z


De MXQ-precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwgezet parallellisme en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen, en maakt hoogtetoleranties van /-0,05 mm mogelijk. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.
•More compact: High reduced up to 10%.
•Lighter: Weight reduced up to 35%.
•More flexible: Piping ports and auto switch mounting grooves on both sides.
•Auto switch visibility improved.

Bore Size: 12 mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 100 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x200x27 mm
Logistiek gewicht610 g
Typeluchtschuiftafel - zonder regelaar; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat12
Land van oorsprongJP
€ 519,23 excl. BTW
/ stuk
€ 628,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen