SMC METAL STOPPER MET BEUGEL S MXQA-CS8

Luchtschuiftafel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXQA-CS8
Rubix:A0728464
Fabrikant:01026865
SMC METAL STOPPER MET BEUGEL S MXQA-CS8
Technische samenvatting
Typeverlengingsslag einde
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC METAL STOPPER MET BEUGEL S MXQA-CS8


De MXQ-precisiegeleider is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantieopbouw die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogte-toleranties van +/- 0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleiding in een roestvrijstalen behuizing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverlengingsslag einde
Diameter zuiger8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,28 excl. BTW
/ stuk
57,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen