Referenties
SMC:MXQ25A-150ZC
Rubix:A0260735
Fabrikant:MXQ25A-150ZC

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ25A-150ZC
De MXQ-precisieglijtafel is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantieopbouw die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogte-toleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleiding in een roestvrijstalen behuizing.
Sterke punten
•Luchtschuiftafel met ingebouwde geleiderail
Boring: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Standaard of symmetrische uitvoeringen
Geschikt voor automatische schakeling
Boring: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Standaard of symmetrische uitvoeringen
Geschikt voor automatische schakeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtschuiftafel |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 833,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.009,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen