FESTO MINISLEDES DGST-10-30-Y12A 8085166

Mini schuif DGST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-10-30-Y12A
Rubix:05112181
Fabrikant:8085166
EAN:4052568450540
FESTO MINISLEDES DGST-10-30-Y12A 8085166

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-10-30-Y12A 8085166


De meest compacte glijbaan op de markt. Geleverd met geïntegreerde schokdemper en sensorhouders, en geïntegreerde basisdemping. En het beste van alles: de slede en het juk zijn een enkel onderdeel en bieden een grote torsiestijfheid en ongeëvenaarde precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
452,71 excl. BTW
/ stuk
547,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen