FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-2R14-M 8030281

Dubbele nippel NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-D-2R14-M
Rubix:06148355
Fabrikant:8030281
EAN:4052568063832
FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-2R14-M 8030281

Technische samenvatting

Typenpfc schroefdraadmontage
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-2R14-M 8030281


Dubbele nippel NPFC-D-2R14-M Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17,86 g
Typenpfc schroefdraadmontage
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden