FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-1/2-6 9496

Luchttoevoer PAL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PAL-1/2-6
Rubix:05104235
Fabrikant:9496
EAN:4052568111489
FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-1/2-6 9496
Technische samenvatting
Typep verdeelstrook voor tiger classic
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-1/2-6 9496


P-Aansluitstrip PAL-1/2-6 Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=6, Productgewicht=1370 g, Soort bevestiging=met bevestigingsbeugel, Pneumatische aansluiting 1=G3/4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1411 g
Typep verdeelstrook voor tiger classic
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,67 excl. BTW
/ stuk
120,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen