Referenties
Festo:PAL-1/8-3-B
Rubix:05104248
Fabrikant:30553
EAN:4052568067489

Documenten
Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL PAL-1/8-3-B 30553
P-Aansluitstrip PAL-1/8-3-B Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=3, Productgewicht=190 g, Soort bevestiging=met bevestigingsbeugel, Pneumatische aansluiting 1=G3/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Type | p spruitstukstrip voor tiger 2000 |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,87 excl. BTW
/ stuk
€ 93,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen