FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-H-3/4-D-MAXI 162794

Luchtverdeler FRM-H-3/4-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRM-H-3/4-D-MAXI
Rubix:05092516
Fabrikant:162794
EAN:4052568072568
FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-H-3/4-D-MAXI 162794

Technische samenvatting

Typefrm aftakmodule
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE FRM-H-3/4-D-MAXI 162794


Aftakkingsmodule FRM-H-3/4-D-MAXI luchtverdeler met 4 aansluitingen, drager voor extra module Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Aftakkingsmodule, Werkdruk=0,25 - 16 bar, normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2=13500 l/min, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte gassen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1306,8 g
Typefrm aftakmodule
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84219990
€ 119,27 excl. BTW
/ stuk
€ 144,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen